จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TECHFLEX H2N0.50BK ท่อหดความร้อน L 200 ฟุตกว้าง 1/2 นิ้ว | AC3CQU 2RMC2

TECHFLEX H2N0.50BK ท่อหดแบบใช้ความร้อน L 200ft W 1/2in

In Stock
รายการ: AC3CQU รุ่น: H2N0.50BKข้ามอ้างอิง: 2RMC2
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
฿4,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดความร้อน
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.255 "
ID ก่อนหดตัว0.511 "
ความยาว200ft
วัสดุPolyolefin
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า500V
อัตราส่วนการหดตัว2:1
หดตัวชั่วคราว194 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-67 ถึง 275 F
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว0.01 "
แบบติดผนังผนังบาง
ความกว้าง1 / 2 "
ช่วงลวด0.25 "ถึง 0.51"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาวความกว้างช่วงลวดราคา
TECHFLEX H2N0.25BK ท่อหดความร้อน L 200 ฟุตกว้าง 1/4 นิ้ว | AC3CQR 2RMA9 H2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft1 / 4 "0.13 "ถึง 0.24"฿3,298
TECHFLEX H2N0.38BK ท่อหดความร้อน L 200 ฟุตกว้าง 3/8 นิ้ว | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft3 / 8 "0.19 "ถึง 0.35"฿3,534
TECHFLEX H2N1.00BK ท่อหดแบบใช้ความร้อน L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft1"0.50 "ถึง 0.98"฿4,226
TECHFLEX H2N2.00BK ท่อหดแบบใช้ความร้อน L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft2"1.00 "ถึง 1.97"฿10,374
TECHFLEX H2N0.13BK Heat Shrink Tubing L 500ft W 1 / 8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft1 / 8 "0.06 "ถึง 0.12"฿5,152
TECHFLEX H2N0.75BK ท่อหดความร้อน L 100 ฟุตกว้าง 3/4 นิ้ว | AC3CWR 2RMT7 H2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft3 / 4 "0.37 "ถึง 0.71"฿2,915
TECHFLEX H2N1.50BK ท่อหดความร้อน L 100 ฟุตกว้าง 1 1/2 นิ้ว | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft1.5 "0.75 "ถึง 1.50"฿7,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TECHFLEX H2N0.50BK ท่อหดแบบใช้ความร้อน L 200ft W 1/2in
฿4,181 / หน่วย