Techspray 2020-1 | แปรงอเนกประสงค์ 7/16 ตัด 7-3/4 ยาว | 32le12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TECHSPRAY 2020-1 Utility Brush 7/16 Trim 7-3 / 4 Length | AH3JBN 32LE12

TECHSPRAY 2020-1 ยูทิลิตี้แปรง 7/16 ตัดแต่ง 7-3/4 ความยาว

In Stock
รายการ: AH3JBN รุ่น: 2020-1อ้างอิงข้าม: 32LE12

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿437 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงยูทิลิตี้
ทนกรดไม่
สีขนBrown
วัสดุแปรงผมหมู
ประเภทของขนกลาง
ความยาวแปรง1.375 "
ประเภทแปรงด้ามสั้น
ความกว้างของแปรง1 / 4 "
ระบบการเข้ารหัสสีไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAไม่
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
ความยาวจับ7.75 "
จัดการวัสดุไม้
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.75 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อสารเคมี: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัดความยาววัสดุแปรงความยาวแปรงความกว้างของแปรงสีของมือจับความยาวจับจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
TECHSPRAY 2021-1 Utility Brush 7/16 Trim 7-3 / 4 Length | AH3JBP 32LE13 2021-17 / 16 "ผมหมู1.375 "1 / 4 "โดยธรรมชาติ7.75 "ไม้7.75 "฿623
TECHSPRAY 2022-1 แปรงอเนกประสงค์ 3/4 Trim 3/8 Length | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "ผมหมู2.125 "7 / 8 "โดยธรรมชาติ8.375 "ไม้3 / 8 "฿1,267
TECHSPRAY 2025-1 Utility Brush 1/4 Trim 7-3 / 4 Length | AH3JBR 32LE15 2025-11 / 4 "ทองเหลือง1.375 "1 / 4 "-7.75 "ไม้7.75 "฿1,339
TECHSPRAY 2027-1 แปรงอเนกประสงค์ 3/8 ทริม 5 ความยาว | AH3JBT 32LE16 2027-13 / 8 "ผมหมู7 / 8 "3 / 8 "โดยธรรมชาติ4 15 / 16 "ไม้5"฿1,028
TECHSPRAY 2031-1 Utility Brush 1/2 Trim 4-1 / 2 Length | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "ผมหมู1 / 4 "3 / 16 "เงิน4.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม4.5 "฿1,028
TECHSPRAY 2032-1 Utility Brush 1/4 Trim 4-1 / 2 Length | AH3JBW 32LE 19 2032-11 / 4 "ผมหมู1 / 2 "3 / 8 "เงิน4.5 "เหล็ก4.5 "฿971
TECHSPRAY 2033-1 Utility Brush 3/4 Trim 4-1 / 2 Length | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "ผมหมู7 / 16 "3 / 8 "เงิน4.5 "เหล็ก4.5 "฿832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TECHSPRAY 2020-1 ยูทิลิตี้แปรง 7/16 ตัดแต่ง 7-3/4 ความยาว
฿437 / หน่วย