Telemecanique Sensors Vm1caq | 1exb5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ อัลตราโซนิกเซนเซอร์อนาล็อก 508 มม. 15-24VDC | AG9FUQ 1EXB5

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ อัลตราโซนิกเซนเซอร์ อะนาล็อก 508 มม. 15-24VDC

In Stock
รายการ: AG9FUQ รุ่น: VM1CAQอ้างอิงข้าม: 1EXB5
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
฿10,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสี่เหลี่ยม
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจรอนาล็อก
ความลึก0.71 "
การตรวจจับระยะทาง508mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา M12
อัตราส่วน IP67
ความยาว2.35 "
แม็กซ์ ภาระ40mA
คะแนน NEMA4X
คลื่นความถี่เฮิร์ทซ์ 300
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 158 องศา F
เอาท์พุต4 ถึง 20mA DC
พลังงานที่จำเป็น15 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง60.0 มิลลิวินาทีถึง 95% ของค่าเต็ม
ความกว้าง0.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Dual Mount Body Style

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ อัลตราโซนิกเซนเซอร์ อะนาล็อก 508 มม. 15-24VDC
฿10,055 / หน่วย