Telemecanique Sensors Vm1pnoq | 1exa6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ อัลตราโซนิกเซนเซอร์ PNP 508 มม. 12 ถึง 24VDC | AG9FUG 1EXA6

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ อัลตราโซนิกเซนเซอร์ PNP 508 มม. 12 ถึง 24VDC

In Stock
รายการ: AG9FUG รุ่น: VM1PNOQข้ามอ้างอิง: 1EXA6
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
฿9,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสี่เหลี่ยม
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจรNO
ความลึก0.71 "
การตรวจจับระยะทาง508mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา M12
อัตราส่วน IP67
ความยาว2.35 "
แม็กซ์ ภาระ40mA
คะแนน NEMA4X
คลื่นความถี่เฮิร์ทซ์ 300
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 152 องศา F
เอาท์พุตPNP
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง15.0 มิลลิวินาที
ความกว้าง0.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Dual Mount Body Style

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1PNOQ อัลตราโซนิกเซนเซอร์ PNP 508 มม. 12 ถึง 24VDC
฿9,307 / หน่วย