Telemecanique Sensors Xckj10541d | 21hk28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF7JNW 21HK 28

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D แอคชูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ข้างสำหรับงานหนัก 1no/1nc

In Stock
รายการ: AF7JNW รุ่น: XCKJ10541Dข้ามอ้างอิง: 21HK28
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
฿15,908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ความยาวตัวกระตุ้น1.57 "ถึง 3.35"
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์4
วัสดุแขนสังกะสี
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
ความลึก1.73 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M5
ความสูง4.41 "
อัตราส่วน IP66
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 2, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ2.21 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งเทอร์โม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.22 "
ท่องเที่ยวองศา 90
UPC785901871675
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 250DC
ความกว้าง1.57 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 5 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)3
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.21
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเคลื่อนไหวความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นแรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / ทวนเข็มนาฬิกา1.61 "ด้าน2.21 นิ้ว --lb.0.87 "เทอร์โม0.2 "องศา 90฿11,664
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161Dแนวตั้ง0.28 "Top4.5 ปอนด์---0.24 "฿10,433
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / ทวนเข็มนาฬิกา1.57 "ถึง 3.35"ด้าน2.21 นิ้ว --lb.0.75 "เทอร์โม0.22 "องศา 90฿9,778
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511H7CW / ทวนเข็มนาฬิกา1.61 "ด้าน2.21 นิ้ว --lb.0.87 "เทอร์โม0.2 "องศา 90฿9,839
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10559D Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / ทวนเข็มนาฬิกา8.35 "ด้าน2.21 นิ้ว --lb.---องศา 90฿12,125
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161H7 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7แนวตั้ง0.28 "Top4.5 ปอนด์---0.24 "฿7,559
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ167H7 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7ตามแนวนอน0.79 "Top3.6 นิ้ว --lb.0.47 "เหล็ก0.2 "0.32 "฿8,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D แอคชูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ข้างสำหรับงานหนัก 1no/1nc
฿15,908 / หน่วย