Telemecanique Sensors Xcmd2124m12 | 5wjj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AG7DZQ 5WJJ1

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 มินิลิมิตสวิตช์ แอคทูเอเตอร์ด้านบน 1no/1nc

In Stock
รายการ: AG7DZQ รุ่น: XCMD2124M12ข้ามอ้างอิง: 5WJJ1
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
฿9,585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก
ความยาวตัวกระตุ้น0.74 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์3
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC แบบค
ความลึก0.63 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M4
ความสูง1.97 "
อัตราส่วน IP68
การเคลื่อนไหวแนวนอนทางเดียว
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ0.6 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.35 "
วัสดุลูกกลิ้งเทอร์โม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.47 "
ท่องเที่ยว1.18 "
UPC33891102215106
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 250DC
ความกว้าง1.18 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 4 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของลูกกลิ้งความยาวตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์ท่องเที่ยววัสดุแขนการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AG7DZG 5WJH3 XCMD2102M120.14 "0.8 "ลูกสูบ0.31 "โลหะตามแนวนอน1.6 ปอนด์0.46 "฿7,924
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "โยกเยกสติ๊กองศา 90เหล็กทิศทางใดก็ได้0.9 นิ้ว --lb.-฿8,879
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "ลูกสูบ0.2 "โลหะแนวตั้ง1.9 ปอนด์-฿6,530

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 มินิลิมิตสวิตช์ แอคทูเอเตอร์ด้านบน 1no/1nc
฿9,585 / หน่วย