เซ็นเซอร์เทเลเมคานิก Xcsb703 | 10d243 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Safety Interlock Switch 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตซ์ 1NO 2NC 10A@300V

In Stock
รายการ: AF6FRF รุ่น: XCSB703ข้ามอ้างอิง: 10D243
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
฿19,800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้นขึ้นอยู่กับคีย์
วัสดุของตัวเครื่องZamak
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 2NC
คะแนนการติดต่อ DC6A ที่ 300V
ความลึก4.47 "
วัสดุหัวZamak
ความสูง1.73 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA4, 4X, 12
แรงปฏิบัติการ4.5 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์ปุ่มเปิดใช้งานปุ่มกดปล่อย
ความกว้าง2.05 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Water Tight, Dust Tight and Corrosion Resistant (Indoor / Outdoor) Enclosure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงคะแนนการติดต่อ ACความยาวตัวกระตุ้นแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสไตล์ความกว้างราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Safety Interlock Switch 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย1.73 "10A ที่ 300Vขึ้นอยู่กับคีย์4.5 ปอนด์-13 องศาถึง 158 องศา Fเปิดใช้งานคีย์, Tubular Key Unlock2.05 "฿19,626
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Safety Interlock Switch 1NO 1NC 10A @ 300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย2.36 "10A ที่ 300V1.18 "0.18 ฟุต - ปอนด์-13 องศาถึง 158 องศา Fเพลาหมุน1.18 "฿10,925
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLE2525513 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย8.07 "0.75A ที่ 240V-4.5 ปอนด์ปลดล็อค 247 ปอนด์ล็อค-13 องศาถึง 140 องศา Fล็อคพลาสติกด้วยอำนาจ1.71 "฿18,111
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLE2727313 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย8.07 "0.75A ที่ 240V-4.5 ปอนด์ปลดล็อค 247 ปอนด์ล็อค-13 องศาถึง 140 องศา Fล็อคพลาสติก1.71 "฿16,393
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLE2727333 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย8.07 "0.75A ที่ 240V-4.5 ปอนด์ปลดล็อค 247 ปอนด์ล็อค-13 องศาถึง 140 องศา Fล็อคพลาสติก1.71 "฿20,210
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSB503 เซฟตี้อินเตอร์ล็อค | AG7FQE 6MP71 XCSB503ลูกโซ่ความปลอดภัย-3A ที่ 240V---คีย์การทำงานเลือกฟิลด์ได้-฿16,555
TELEMECANIQUE SENSORS XCSL766B3 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย-------฿38,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตซ์ 1NO 2NC 10A@300V
฿19,800 / หน่วย