Telemecanique Sensors Xcspr553 | 10d257 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Safety Interlock Switch 1NO 1NC 10A @ 300V | AF6FRW 10D257

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 สวิตซ์อินเตอร์ล็อคนิรภัย 1NO 1NC 10A@300V

In Stock
รายการ: AF6FRW รุ่น: XCSPR553ข้ามอ้างอิง: 10D257
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
฿10,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้น1.18 "
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC
คะแนนการติดต่อ DC6A ที่ 300V
ความลึก4.61 "
ความสูง2.36 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA4, 4X, 12
แรงปฏิบัติการ0.18 ฟุต - ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์เพลาหมุน
UPC785901177142
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Water Tight, Dust Tight and Corrosion Resistant (Indoor / Outdoor) Enclosure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงคะแนนการติดต่อ ACความยาวตัวกระตุ้นแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสไตล์ความกว้างราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Safety Interlock Switch 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย1.73 "10A ที่ 300Vขึ้นอยู่กับคีย์4.5 ปอนด์-13 องศาถึง 158 องศา Fปุ่มเปิดใช้งานปุ่มกดปล่อย2.05 "฿20,250
TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Safety Interlock Switch 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย1.73 "10A ที่ 300Vขึ้นอยู่กับคีย์4.5 ปอนด์-13 องศาถึง 158 องศา Fเปิดใช้งานคีย์, Tubular Key Unlock2.05 "฿19,863
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLE2525513 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย8.07 "0.75A ที่ 240V-4.5 ปอนด์ปลดล็อค 247 ปอนด์ล็อค-13 องศาถึง 140 องศา Fล็อคพลาสติกด้วยอำนาจ1.71 "฿17,542
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLE2727313 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย8.07 "0.75A ที่ 240V-4.5 ปอนด์ปลดล็อค 247 ปอนด์ล็อค-13 องศาถึง 140 องศา Fล็อคพลาสติก1.71 "฿16,428
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLE2727333 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย8.07 "0.75A ที่ 240V-4.5 ปอนด์ปลดล็อค 247 ปอนด์ล็อค-13 องศาถึง 140 องศา Fล็อคพลาสติก1.71 "฿17,542
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSB503 เซฟตี้อินเตอร์ล็อค | AG7FQE 6MP71 XCSB503ลูกโซ่ความปลอดภัย-3A ที่ 240V---คีย์การทำงานเลือกฟิลด์ได้-฿17,369
TELEMECANIQUE SENSORS XCSL766B3 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย-------฿39,814

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 สวิตซ์อินเตอร์ล็อคนิรภัย 1NO 1NC 10A@300V
฿10,825 / หน่วย