Telemecanique Sensors Xcsd3710n12 | 12g769 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSD3710N12 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 2nc 1.5a

In Stock
รายการ: AF6FWD รุ่น: XCSD3710N12ข้ามอ้างอิง: 12G769
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
฿9,114 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC1.5A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้น0.39 "
วัสดุของตัวเครื่องZamak
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC
คะแนนการติดต่อ DC1.5A ที่ 300V
ความลึก1.36 "
วัสดุหัวZamak
ความสูง3.51 "
อัตราส่วน IP66, 67
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
แรงปฏิบัติการ10.2 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์ลูกสูบโลหะ
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Poditive Opening Contacts, Plastic Enclosure, 15 N Minimum Force for Tripping

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความลึกความสูงอัตราส่วน IPแรงปฏิบัติการราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSM3710L2 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 ปอนด์฿11,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 2nc 1.5a
฿9,114 / หน่วย