Telemecanique Sensors Xcsm3710l2 | 12g765 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSM3710L2 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 2nc 1.5a

In Stock
รายการ: AF6FVZ รุ่น: XCSM3710L2ข้ามอ้างอิง: 12G765
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
฿11,311 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC1.5A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้น0.39 "
วัสดุของตัวเครื่องZamak
ความยาวของสาย6.6ft
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 60"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC
คะแนนการติดต่อ DC1.5A ที่ 300V
ความลึก0.63 "
วัสดุหัวZamak
ความสูง2.36 "
อัตราส่วน IP66, 67, 68
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
แรงปฏิบัติการ9.6 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์ลูกสูบโลหะ
UPC3389110244144
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Plastic Cover, Secured by 5-Lobe Socket Head Safety Screw, Plunger Head, 8.5 N Minimum Force for Tripping

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความลึกความสูงอัตราส่วน IPแรงปฏิบัติการราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSD3710N12 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710N1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 ปอนด์฿7,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 2nc 1.5a
฿11,311 / หน่วย