Telemecanique Sensors Xcslf3535533 | 14l748 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3535533 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 สวิตซ์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 2no 1nc 240v

In Stock
รายการ: AF6GDR รุ่น: XCSLF3535533ข้ามอ้างอิง: 14L748
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
฿36,701 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC0.75A ที่ 240V
วัสดุของตัวเครื่องZamak
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ2NO, 1NC
คะแนนการติดต่อ DC0.55A ที่ 24V
ความลึก2.01 "
วัสดุหัวZamak
ความสูง8.07 "
อัตราส่วน IP67
แรงปฏิบัติการ4.5 ปอนด์ปลดล็อค 517 ปอนด์ล็อค
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 140 องศา F
สไตล์ล็อคโลหะด้วยอำนาจ
ความกว้าง1.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันไฟฟ้าโซลินอยด์ (120VAC)
  • คุณสมบัติพิเศษ: 300 Solenoid Contacts

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3535513 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132NO, 1NC฿35,708
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3737513 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131NO, 2NC฿31,079
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3737533 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331NO, 2NC฿36,657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 สวิตซ์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 2no 1nc 240v
฿36,701 / หน่วย