เซ็นเซอร์เทเลเมคานิก Xcspl553 | 10d253 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRR 10D253

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no 1nc 10a@300v

In Stock
รายการ: AF6FRR รุ่น: XCSPL553ข้ามอ้างอิง: 10D253
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
฿10,165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้น2.95 "
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC
คะแนนการติดต่อ DC6A ที่ 300V
ความลึก7.06 "
ความสูง1.18 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA4, 4X, 12
แรงปฏิบัติการ0.18 ฟุต - ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์ก้านตรงดำเนินการ
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Water Tight, Dust Tight and Corrosion Resistant (Indoor / Outdoor) Enclosure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่อราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSPL753 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 2nc 10a @ 300v | AF6FRU 10D255 XCSPL7532.85 "2NC฿9,403

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1no 1nc 10a@300v
฿10,165 / หน่วย