เซนเซอร์เทเลเมคานิก Xmlp6k0pd730 | ตัวส่งแรงดัน, 0 Psi ถึง 6000 Psi, 0 ถึง 10v Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP6K0PD730 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 6000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CU6EZU 55WX31

TELEMECANIQUE SENSORS เครื่องส่งแรงดัน XMLP6K0PD730, 0 PSI ถึง 6000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน

In Stock
รายการ: CU6ESU รุ่น: XMLP6K0PD730ข้ามอ้างอิง: 55WX31

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿9,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความดัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP150PD730 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 150 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CU6EZM 55WX21 XMLP150PD730฿9,175
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD730 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 200 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CU6EZN 55WX23 XMLP200PD730฿9,175
เซ็นเซอร์เทเลเมกานีค XMLP200PD230 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 200 PSI, 4 ถึง 20Ma Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CU6EZP 55WX22 XMLP200PD230฿9,728
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD730 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 3000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CU6EZQ 55WX27 XMLP3K0PD730฿9,175
เซ็นเซอร์เทเลเมกานีค XMLP3K0PD230 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 3000 PSI, 4 ถึง 20Ma Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CU6EZR 55WX26 XMLP3K0PD230฿9,728
เซ็นเซอร์เทเลเมกานีค XMLP300PD230 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 300 PSI, 4 ถึง 20Ma Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CU6EZT 55WX24 XMLP300PD230฿9,728
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP600PP730 เครื่องส่งสัญญาณความดัน, 0 PSI ถึง 600 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ตัวเชื่อมต่อ Packard 3 พิน | CU6EZV 55WX30 XMLP600PP730฿9,178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS เครื่องส่งแรงดัน XMLP6K0PD730, 0 PSI ถึง 6000 PSI, 0 ถึง 10V Dc, ขั้วต่อ M4 12 พิน
฿9,175 / หน่วย