จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XS212AAPAM12 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 12 มม. PNP NO | AG9FRY 1EWV5

TELEMECANIQUE SENSORS XS212AAPAM12 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 12 มม. PNP NO

In Stock
รายการ: AG9FRY รุ่น: XS212AAPAM12ข้ามอ้างอิง: 1EWV5

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจรPNP 3 สาย
การตรวจจับระยะทาง7.0mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 4 ขา M12
อัตราส่วน IP67, 69 พัน
ความยาว41mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คะแนน NEMA4X
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 2500
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
เซนเซอร์ Dia12.0mm
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Yellow LED Output Indication, Reverse Polarity, Overload And Short-Circuit Protection

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุพื้นฐานกรณีที่วัสดุความต้องการไฟฟ้าป้องกัน / ไม่มีการป้องกันประเภทวงจรการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAL2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 8 มม. NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShielded3 สาย NPNสายเคเบิล 2m67฿3,768
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 1.5 มม. NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShielded3 สาย NPNขั้วต่อ 4 ขา M1267฿4,235
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายสายเคเบิล 2m67฿3,887
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายสายเคเบิล 5m67฿3,932
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM12 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายขั้วต่อ 4 ขา M1267฿3,885
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM8 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายขั้วต่อ 3 ขา M867฿3,552
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 12 มม. NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShielded3 สาย NPNสายเคเบิล 2m67฿3,503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XS212AAPAM12 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 12 มม. PNP NO
฿4,776 / หน่วย