จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MA230 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 590.6 ใน Spst | AG7DHC 5JV43

TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MA230 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 590.6 นิ้ว Spst

In Stock
รายการ: AG7DHC รุ่น: XU2M18MA230ข้ามอ้างอิง: 5JV43
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
฿22,281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทวงจรโซลิดสเตตรีเลย์ SPST
ความลึก2.44 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง18mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP67
ความยาว0.7 "
แหล่งกำเนิดแสงLED สีแดงและสีเหลือง
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง591 "
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 25
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานมืด
ความต้องการไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC / DC
เวลาตอบสนอง20.0 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับผ่านลำแสง
รูปร่างทรงกระบอก
ความกว้าง0.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8536507000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโหมดการทำงานวิธีการตรวจจับราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MB230 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 48 ฟุต Spst | AG7DHD 5JV44 XU2M18MB2302.44 "เปิดไฟผ่านลำแสง฿20,394
TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 13 ฟุต Spst | AG7DHE 5JV45 XU9M18MA2302.2 "มืดโพลาไรซ์ Retroreflective฿15,490
TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MB230 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 13 ฟุต Spst | AG7DHF 5JV46 XU9M18MB2302.2 "เปิดไฟโพลาไรซ์ Retroreflective฿14,443

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MA230 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 590.6 นิ้ว Spst
฿22,281 / หน่วย