จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 ใน Pnp No

In Stock
รายการ: AG2VLL รุ่น: XUB9APANM12ข้ามอ้างอิง: 32J336
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
฿6,635 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ประเภทวงจรPNP
ความลึก0.71 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง18mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ M12
อัตราส่วน IP67
ความยาว2.44 "
แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED สีแดง
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง7 ฟุต
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 500
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานมืด
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง1.0 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับโพลาไรซ์ Retroreflective
รูปร่างทรงกระบอก
ความกว้าง1.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8541408000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวโหมดการทำงานวิธีการตรวจจับความกว้างราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL2สายเคเบิล 2m1.89 "มืดโพลาไรซ์ Retroreflective1.1 "฿7,020
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 In Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL2สายเคเบิล 2m2.44 "เปิดไฟกระจาย1.73 "฿6,207
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL2สายเคเบิล 2m2.44 "มืดกระจาย1.73 "฿7,085
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APBNM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 ใน Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12ขั้วต่อ M122.44 "เปิดไฟโพลาไรซ์ Retroreflective1.1 "฿6,556
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340 XUB5APANM12ขั้วต่อ M122.99 "เปิดไฟกระจาย1.73 "฿5,346
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12ขั้วต่อ M122.99 "มืดกระจาย1.73 "฿6,761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 ใน Pnp No
฿6,635 / หน่วย