Telemecanique Sensors Xx7v1a1pam12 | 6pe48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1PAM12 อัลตราโซนิกเซนเซอร์กล่องอัลตราโซนิก PNP NO | AJ2JPN 6PE48

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1PAM12 อัลตราโซนิคเซนเซอร์กล่องอัลตราโซนิค PNP NO

In Stock
รายการ: AJ2JPN รุ่น: XX7V1A1PAM12อ้างอิงข้าม: 6PE48
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
฿11,704 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสี่เหลี่ยม
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจรNO
ความลึก60mm
การตรวจจับระยะทาง508mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา M12
อัตราส่วน IP67
ความยาว44mm
แม็กซ์ ภาระ100mA
คะแนน NEMA4, 4X, 6, 6P, 12, 13
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 40
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 65 องศา C.
เอาท์พุตPNP
UPC785901684176
ความกว้าง18mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Over Voltage, Reverse Polarity, LED Status Indicator

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวคลื่นความถี่อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเอาท์พุตความกว้างราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XX7F1A2NAL01M12 อัลตราโซนิกเซนเซอร์ 508 มม. 12-24VDC NPN NO | AJ2JPH 6PE37 XX7F1A2NAL01M1233mmขั้วต่อไมโคร 4 พิน19เฮิร์ตซ์ 100-20 องศาถึง 65 องศา C.NPN8mm฿17,280
TELEMECANIQUE SENSORS XX7F1A2PAL01M12 อัลตราโซนิกเซนเซอร์ 508 มม. 12-24VDC PNP NO | AJ2JPJ 6PE38 XX7F1A2PAL01M1233mmขั้วต่อไมโคร 4 พิน19เฮิร์ตซ์ 100-20 องศาถึง 65 องศา C.PNP8mm฿16,434
TELEMECANIQUE SENSORS XX7K1A2PAM12 อัลตราโซนิกเซนเซอร์ 508 มม. 12-24VDC PNP NO | AJ2JPL 6PE40 XX7K1A2PAM1285mmขั้วต่อไมโคร 4 พิน30 "เฮิร์ตซ์ 800 องศาถึง 50 องศา C.PNP17mm฿30,244
TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1NAM12 Proximity Sensor 508mm Adjustable NPN NO | AJ2JPM 6PE 47 XX7V1A1NAM1260mmขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา M1244mmเฮิร์ตซ์ 40-20 องศาถึง 65 องศา C.NPN18mm฿8,619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1PAM12 อัลตราโซนิคเซนเซอร์กล่องอัลตราโซนิค PNP NO
฿11,704 / หน่วย