Telemecanique Sensors Xzcpv1670l5 | 19mj36 | คอร์ดเซต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1670L5 Cordset 16.4 Feet Yellow 250vac / 300vdc | AF6HCQ 19MJ36

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1670L5 ชุดสายไฟ 16.4 ฟุต สีเหลือง 250vac/300vdc

In Stock
รายการ: AF6HCQ รุ่น: XZCPV1670L5ข้ามอ้างอิง: 19MJ36
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
฿2,471 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย16.4ft
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน3
จบ 1 กระทู้7 / 8-16
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
สิ้นสุด 2 จำนวนพิน0
อัตราส่วน IP65,67
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์7A
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250VAC / 300VDC
จำนวนตัวนำ3
ชั่วคราว พิสัย-25 องศาถึง 80 องศา C.
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)3.99
ความยาวเรือ (ซม.)25.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.95
รหัส HS8536904000

รายละเอียดสินค้า:

  • สิ้นสุด 1 เพศ (หญิง)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสิ้นสุด 1 จำนวนพินสิ้นสุด 2 จำนวนพินขนาดสายไฟอัตราส่วน IPสีเสื้อวัสดุแจ็คเก็ตสูงสุด แอมป์ราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1965L5 Cordset 16.4 Feet Yellow 250vac / 300vdc | AF6GYZ 19MJ40 XZCPV1965L 5-25 องศาถึง 80 องศา C.3-18 AWG65,67สีเหลืองพีวีซี4A฿1,887
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac / 300vdc | AF6HBM 19MJ10 XZCP0941L5-25 องศาถึง 80 องศา C.4-18 AWG65,67BlackPUR3A฿1,560
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac / 300vdc | AF6HBP 19MJ12 XZCP1041L5-25 องศาถึง 80 องศา C.4-18 AWG65,67BlackPUR3A฿1,524
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac / 300vdc | AF6HBR 19MJ14 XZCP1141L5-25 องศาถึง 80 องศา C.4-18 AWG65,67BlackPUR3A฿1,396
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac / 300vdc | AF6HBU 19MJ16 XZCP1164L5-25 องศาถึง 80 องศา C.5-18 AWG65,67BlackPUR3A฿2,543
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac / 300vdc | AF6HBW 19MJ18 XZCP1241L5-25 องศาถึง 80 องศา C.4-18 AWG65,67BlackPUR3A฿1,457
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0941L5 Cordset 16.4 Feet Grey 250vac / 300vdc | AF6HCA 19MJ 22 XZCPV0941L 5-25 องศาถึง 80 องศา C.4-18 AWG65,67สีเทาพีวีซี3A฿1,159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1670L5 ชุดสายไฟ 16.4 ฟุต สีเหลือง 250vac/300vdc
฿2,471 / หน่วย