Telemecanique Sensors Zcke67 | โรลเลอร์ลูกสูบหัวลิมิตสวิตช์ | 2fm17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Limit Switch Head Roller Plunger | AF9GQR 2FM 17

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 ลูกสูบลูกกลิ้งหัวลิมิตสวิตช์

In Stock
รายการ: AF9GQR รุ่น: ZCKE67อ้างไขว้: 2FM17
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
฿3,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวสวิตช์ จำกัด
ความยาวตัวกระตุ้น0.88 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกกลิ้งลูกสูบ
แอมป์3A / 0.27A
รูปแบบการติดต่อไม่สามารถใช้งาน
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
การเคลื่อนไหวรอบทิศทาง
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
แรงปฏิบัติการ3.60 นิ้ว - ปอนด์
อุณหภูมิในการใช้งาน-25 องศาถึง 70 องศา F
ท่องเที่ยว0.13 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8538908080

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Momentary

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นแอมป์ความยาวแขนการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE ZCEF2 ลิมิตสวิตช์หัวลูกกลิ้งลูกสูบ | AF7JPX 21HK64 ZCEF21.42 "Topไม่สามารถใช้งาน1.42 "แนวตั้ง2.70 นิ้ว - ปอนด์0.31 "฿4,575
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 Limit Switch Head Roller Plunger F / xckl | AF9FYF 2EH96 ZCKD 021.69 "Top3A / 0.27A-ไม่ระบุ2.70 นิ้ว - ปอนด์0.32 "฿3,596
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 Limit Switch Head Roller Plunger F / xckj | AF9FZR 2EJ16 ซีเคอี640.88 "ด้านไม่สามารถใช้งาน-ตามแนวนอน3.60 นิ้ว - ปอนด์0.13 "฿3,566
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE ZCE02 ลิมิตสวิตช์หัวลูกกลิ้งลูกสูบ | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "Topไม่สามารถใช้งาน0.8 "รอบทิศทาง2.70 นิ้ว - ปอนด์0.16 "฿1,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 ลูกสูบลูกกลิ้งหัวลิมิตสวิตช์
฿3,104 / หน่วย