Tempco Csf00139 | ฮีตเตอร์ 120v 15-1/4 Inch ยาว 1200 องศา F | 2xeg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSF00139 ฮีตเตอร์ 120v 15-1 / 4 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XJF 2XEG6

TEMPCO CSF00139 ฮีตเตอร์ 120v 15-1/4 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XJF รุ่น: CSF00139การอ้างอิงโยง: 2XEG6
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
฿3,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนแบบ Finned Strip
ความกว้างขององค์ประกอบ1-1 / 2 "
H x W ข้ามครีบ1-3 / 8 x 2 นิ้ว
วัสดุเหล็กชุบนิกเกิล
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง14.25 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.25 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ไร้รอยต่อ
ขั้วแต่ละจุดสิ้นสุด
UPC094704998657
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์37W / ตร.ม. ใน.
วัตต์1250

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
TEMPCO CSF00530 ฮีตเตอร์ 120v 25-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UMK 2MXF3 น้ำไขสันหลัง0053024.5 "25.5 "22W / ตร.ม. ใน.1500฿6,331
TEMPCO CSF00519 ฮีตเตอร์ 120v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XHE 2XED9 น้ำไขสันหลัง005199.5 "10.5 "18W / ตร.ม. ใน.350฿2,876
TEMPCO CSF00521 ฮีตเตอร์ 120v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XHJ 2XEE4 น้ำไขสันหลัง005219.5 "10.5 "25W / ตร.ม. ใน.500฿2,748
TEMPCO CSF00123 ฮีตเตอร์ 120v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XHN 2XEE8 น้ำไขสันหลัง001239.5 "10.5 "45W / ตร.ม. ใน.725฿2,868
TEMPCO CSF00131 ฮีตเตอร์ 120v 12 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XHT 2XEF3 น้ำไขสันหลัง0013111 "12 "40W / ตร.ม. ใน.900฿3,070
TEMPCO CSF00232 ฮีตเตอร์ 120v 14 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XHX 2XEF7 น้ำไขสันหลัง0023213 "14 "28W / ตร.ม. ใน.750฿3,388
TEMPCO CSF00135 ฮีตเตอร์ 120v 14 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XJB 2XEG2 น้ำไขสันหลัง0013513 "14 "37W / ตร.ม. ใน.1100฿3,510

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSF00139 ฮีตเตอร์ 120v 15-1/4 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿3,890 / หน่วย