Tempco Csh00068 | Strip Heater 10-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xdx7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH00068 Strip Heater 10-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC3XDU 2XDX7

TEMPCO CSH00068 Strip Heater 10-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XDU รุ่น: CSH00068การอ้างอิงโยง: 2XDX7
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
฿2,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง9.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วสาขา
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์12W / ตร.ม. ใน.
วัตต์250

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขั้วความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH00344 เครื่องทำความร้อนแบบแถบ 120v 8 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AC3XGL 2XEC1 ซีเอสเอช003447"8"Parallel17W / ตร.ม. ใน.฿2,254
TEMPCO CSH00172 Strip Heater 10-1 / 2 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AC3XGV 2XEC9 ซีเอสเอช001729.5 "10.5 "Parallel11W / ตร.ม. ใน.฿2,960
TEMPCO CSH01600 Strip Heater 120v 12 Inch Length 1200 Degree F | AC3XHD 2XED 8 ซีเอสเอช0160011 "12 "Parallel9W / ตร.ม. ใน.฿2,602

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH00068 Strip Heater 10-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿2,531 / หน่วย