Tempco Csh00186 | Strip Heater 35-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2mxh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH00186 Strip Heater 35-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AC2UNF 2MXH5

TEMPCO CSH00186 Strip Heater 35-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC2UNF รุ่น: CSH00186ข้ามอ้างอิง: 2MXH5
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
฿4,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง34.875 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ35.875 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วParallel
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์9W / ตร.ม. ใน.
วัตต์1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)91.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH01626 Strip Heater 26-3 / 4 Inch Length 1200 Degree F | AC2UMV 2MXG3 ซีเอสเอช0162625.75 "26.75 "13W / ตร.ม. ใน.฿4,071
TEMPCO CSH01257 Strip Heater 1200 องศา F 17-7 / 8 นิ้วยาว | AC3XJJ 2XEG9 ซีเอสเอช0125716.875 "17.875 "21W / ตร.ม. ใน.฿3,421
TEMPCO CSH01625 Strip Heater 1200 องศา F 23-3 / 4 นิ้วความยาว | AC3XKK 2XEK6 ซีเอสเอช0162522.75 "23.75 "15W / ตร.ม. ใน.฿3,737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH00186 Strip Heater 35-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿4,780 / หน่วย