เทมโก Csh01257 | Strip Heater 1200 องศา F 17-7/8 นิ้ว ความยาว | 2xeg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH01257 Strip Heater 1200 องศา F 17-7 / 8 นิ้วยาว | AC3XJJ 2XEG9

TEMPCO CSH01257 Strip Heater 1200 องศา F ยาว 17-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3XJJ รุ่น: CSH01257การอ้างอิงโยง: 2XEG9
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
฿3,373 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง16.875 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17.875 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วParallel
UPC707022143950
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์21W / ตร.ม. ใน.
วัตต์1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)46.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH01626 Strip Heater 26-3 / 4 Inch Length 1200 Degree F | AC2UMV 2MXG3 ซีเอสเอช0162625.75 "26.75 "13W / ตร.ม. ใน.฿3,971
TEMPCO CSH00186 Strip Heater 35-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AC2UNF 2MXH5 ซีเอสเอช0018634.875 "35.875 "9W / ตร.ม. ใน.฿4,780
TEMPCO CSH01625 Strip Heater 1200 องศา F 23-3 / 4 นิ้วความยาว | AC3XKK 2XEK6 ซีเอสเอช0162522.75 "23.75 "15W / ตร.ม. ใน.฿3,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH01257 Strip Heater 1200 องศา F ยาว 17-7/8 นิ้ว
฿3,373 / หน่วย