Tempco Csh01595 | Strip Heater 240v 5-3/4 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xdw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH01595 Strip Heater 240v 5-3 / 4 Inch Length 1200 Degree F | AC3XDH 2XDW6

TEMPCO CSH01595 Strip Heater 240v 5-3/4 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XDH รุ่น: CSH01595ข้ามอ้างอิง: 2XDW6
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
฿2,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง4.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วสาขา
UPC094705067710
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์55W / ตร.ม. ใน.
วัตต์300

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขั้วความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH00164 Strip Heater 240v 5-3 / 4 Inch Length 1200 Degree F | AC3XEQ 2XDZ9 ซีเอสเอช001644.75 "5.75 "Parallel47W / ตร.ม. ใน.฿2,235
TEMPCO CSH01603 Strip Heater 240v 14 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | AC3XHP 2XEE9 ซีเอสเอช0160313 "14 "Parallel8W / ตร.ม. ใน.฿2,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH01595 Strip Heater 240v 5-3/4 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿2,236 / หน่วย