Tempco Ldwr-1011 | ลวดอุณหภูมิสูง | 2ke36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO LDWR-1011 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBC 2KE36

TEMPCO LDWR-1011 สายไฟอุณหภูมิสูง

In Stock
รายการ: AC2HBC รุ่น: LDWR-1011ข้ามอ้างอิง: 2KE36
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
฿8,222 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
ประเภทสายเคเบิ้ลMG
วัสดุตัวนำนิกเกิลหุ้มทองแดง
ฉนวนกันความร้อนฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย
สีเสื้อโดยธรรมชาติ
ประเภทแจ็คเก็ตฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง
สูงสุด แอมป์23 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา C
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.115 "
ระวิงยาว100ft
Spool / Coil ความยาว (Ft.)100
ลากสาย16 30 X
แรงดันไฟฟ้า600
เครื่องวัดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดประเภทสายเคเบิ้ลวัสดุตัวนำระวิงยาวSpool / Coil ความยาว (Ft.)ลากสายแรงดันไฟฟ้าฉนวนกันความร้อนราคา
TEMPCO LDWR-1020 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "ทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล100ft10019 30 X600ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส฿5,237
TEMPCO LDWR-1041 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 18 เกจวัดอุณหภูมิสูงสุด 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGนิกเกิลหุ้มทองแดง250ft25016 30 X600ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย฿17,576
TEMPCO LDWR-1046 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 18 เกจวัดอุณหภูมิสูงสุด 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "ทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล250ft25019 30 X600ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส฿11,612
TEMPCO LDWR-1053 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 18 เกจสีแดง | AC9HRU 3GRL 5 LDWR-10530.073 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 30 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿6,755
TEMPCO LDWR-1058 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 18 เกจสีขาว | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 30 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿6,790
TEMPCO LDWR-1063 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 18 เกจสีดำ | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 30 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿6,657
TEMPCO LDWR-1068 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 18 เกจสีแดง | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEทองแดงชุบเงิน250ft25019 30 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿19,024

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO LDWR-1011 สายไฟอุณหภูมิสูง
฿8,222 / หน่วย