TEMPCO LDWR-1045 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 10 เกจอุณหภูมิสูงสุด 842 F
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง |
ประเภทสายเคเบิ้ล | MG |
วัสดุตัวนำ | นิกเกิลหุ้มทองแดง |
ฉนวนกันความร้อน | ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย |
สีเสื้อ | โดยธรรมชาติ |
ประเภทแจ็คเก็ต | ฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง |
สูงสุด แอมป์ | 75 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 F / 40 C |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.203 " |
ระวิงยาว | 250ft |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 250 |
ลากสาย | 105 30 X |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เครื่องวัดสายไฟ | 10 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระวิงยาว | ประเภทสายเคเบิ้ล | วัสดุตัวนำ | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ฉนวนกันความร้อน | ประเภทแจ็คเก็ต | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1015 | 100ft | MG | นิกเกิลหุ้มทองแดง | 100 | ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย | ฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง | 75 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา C | ฮิต F | ฿23,327 | |
LDWR-1024 | 100ft | ทีจีที | ทองแดงชุบนิกเกิล | 100 | ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส | ฉนวนเทป PTFE เหนือตัวนำด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสสองชั้นหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส PTFE ที่ผ่านการถักเปีย | 73 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา C | ฮิต F | ฿18,058 | |
LDWR-1050 | 250ft | ทีจีที | ทองแดงชุบนิกเกิล | 250 | ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส | ฉนวนเทป PTFE เหนือตัวนำตามด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสสองชั้นที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วย PTFE | 73 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 F / 40 C | ฮิต F | ฿30,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.