Tempco Ldwr-1015 | ลวดอุณหภูมิสูง | 2ke40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO LDWR-1015 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBG 2KE40

TEMPCO LDWR-1015 สายไฟอุณหภูมิสูง

In Stock
รายการ: AC2HBG รุ่น: LDWR-1015ข้ามอ้างอิง: 2KE40
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
฿23,327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
ประเภทสายเคเบิ้ลMG
วัสดุตัวนำนิกเกิลหุ้มทองแดง
ฉนวนกันความร้อนฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย
สีเสื้อโดยธรรมชาติ
ประเภทแจ็คเก็ตฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง
สูงสุด แอมป์75 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา C
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.203 "
ระวิงยาว100ft
Spool / Coil ความยาว (Ft.)100
ลากสาย105 30 X
แรงดันไฟฟ้า600
เครื่องวัดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.52
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระวิงยาวประเภทสายเคเบิ้ลวัสดุตัวนำSpool / Coil ความยาว (Ft.)ฉนวนกันความร้อนประเภทแจ็คเก็ตสูงสุด แอมป์แม็กซ์ ชั่วคราวราคา
TEMPCO LDWR-1024 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBM 2KE 45 LDWR-1024100ftทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล100ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาสฉนวนเทป PTFE เหนือตัวนำด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสสองชั้นหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส PTFE ที่ผ่านการถักเปีย73 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา Cฮิต F฿18,058
TEMPCO LDWR-1045 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 10 เกจวัดอุณหภูมิสูงสุด 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ftMGนิกเกิลหุ้มทองแดง250ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปียฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง75 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 F / 40 Cฮิต F฿63,029
TEMPCO LDWR-1050 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 10 เกจวัดอุณหภูมิสูงสุด 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ftทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล250ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาสฉนวนเทป PTFE เหนือตัวนำตามด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสสองชั้นที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วย PTFE73 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 F / 40 Cฮิต F฿30,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO LDWR-1015 สายไฟอุณหภูมิสูง
฿23,327 / หน่วย