TEMPCO MBH20559 เครื่องทำความร้อนแบบไมกาหุ้มฉนวน 900 องศา F
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนวง |
แอมป์ | 8.33 |
ภายใน Dia | 12 " |
วัสดุ | ไมกาฉนวนเหล็ก |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 900 องศา F |
ขั้ว | ด้านเดียวกัน |
การสิ้นสุด | ขั้วต่อสกรู 10 ถึง 32 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 49 ตร.ม. |
วัตต์ | 2000 |
ความกว้าง | 1.5 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 1/16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ภายใน Dia | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH20524 | 1.25 | 3" | 36 ตร.ม. | 300 | 1" | ฿2,983 | |
MBH20525 | 1.67 | 3" | 32 ตร.ม. | 400 | 1.5 " | ฿3,261 | |
MBH20528 | 2.08 | 3" | 30 ตร.ม. | 500 | 2" | ฿3,212 | |
MBH20530 | 1.46 | 3.5 " | 30 ตร.ม. | 350 | 1" | ฿3,179 | |
MBH20531 | 2.08 | 3.5 " | 33 ตร.ม. | 500 | 1.5 " | ฿3,178 | |
MBH20534 | 2.71 | 3.5 " | 33 ตร.ม. | 650 | 2" | ฿3,452 | |
MBH20536 | 1.67 | 4" | 35 ตร.ม. | 400 | 1" | ฿4,278 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.