TEMPCO TAT40017 ฮีตเตอร์ถังแม่นยำ ยาว 43-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฆ่าเชื้ออ่างล้างจาน / ฮีตเตอร์แช่ถัง |
ช่วงการควบคุม | 55 องศาถึง 115 องศา F |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 4 |
นาที. ความลึกของการแช่ | 39-3 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43.75 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุฝัก | 316 SS |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 51 ตร.ม. |
วัตต์ | 6000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8516100080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ช่วงการควบคุม | ประเภทของอุปกรณ์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT40008 | 60 องศาถึง 250 องศา F | NEMA 1 | 32.5 " | 120 | 14 ตร.ม. | 1000 | ฿48,849 | |
TAT40007 | 60 องศาถึง 250 องศา F | NEMA 1 | 32.5 " | 120 | 16 ตร.ม. | 1500 | ฿49,302 | |
TAT40006 | 60 องศาถึง 250 องศา F | NEMA 1 | 32.5 " | 240 | 56 ตร.ม. | 4000 | ฿59,420 | |
TAT40005 | 60 องศาถึง 250 องศา F | NEMA 1 | 32.5 " | 240 | 65 ตร.ม. | 6000 | ฿56,157 | |
TAT40013 | 55 องศาถึง 115 องศา F | NEMA 4 | 43.75 " | 120 | 13 ตร.ม. | 1440 | ฿44,367 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.