TEMPCO TPN01178 ฮีตเตอร์หน้าแปลนไร้แรงดัน 460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแบบไม่มีแรงกด |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็ก |
ขนาดหน้าแปลน | 6-1 / 2 " |
นาที. ความลึกของการแช่ | 17 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.625 " |
ระยะ | 3 |
วัสดุฝัก | อินโคลอย (R) 800 |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 50 ตร.ม. |
วัตต์ | 9000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8516100080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุหน้าแปลน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | วัสดุฝัก | แรงดันไฟฟ้า | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีพีเอ็น01886 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8.5 " | 1 | เหล็กกล้าไร้สนิมอุณหภูมิสูง | 240 | 43 ตร.ม. | 700 | ฿3,631 | |
ทีพีเอ็น01887 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8.5 " | 1 | เหล็กกล้าไร้สนิมอุณหภูมิสูง | 240 | 46 ตร.ม. | 1500 | ฿10,104 | |
ทีพีเอ็น01173 | เหล็ก | 13 15 / 16 " | 3 | อินโคลอย (R) 800 | 240 | 24 ตร.ม. | 2500 | ฿15,774 | |
ทีพีเอ็น01174 | เหล็ก | 13 15 / 16 " | 3 | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 24 ตร.ม. | 2500 | ฿15,913 | |
ทีพีเอ็น01176 | เหล็ก | 19.375 " | 3 | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 27 ตร.ม. | 4000 | ฿16,693 | |
ทีพีเอ็น01416 | เหล็ก | 18.125 " | 3 | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 40 ตร.ม. | 9000 | ฿23,255 | |
ทีพีเอ็น01422 | เหล็ก | 18.125 " | 3 | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 54 ตร.ม. | 12,000 | ฿22,655 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.