TENNANT 1068029 เครื่องดูดฝุ่นพื้นที่กว้าง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นบริเวณกว้าง |
Air Flow | 226 cfm |
แอมป์ | 12.6 |
ถุงชนิด | กระดาษ |
ความเร็วแปรง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 |
ความจุ | 2.1 บุชเชล |
เส้นทางการทำความสะอาด | 30 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 39.75 " |
ปรับความสูง | ไม่ |
HP | 1 |
ความยาว | 36 " |
น้ำหนักสุทธิ | 95 ปอนด์ |
ความยาวสายไฟ | 75ft |
ระดับเสียง | 70 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.92 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.