TENNSCO CLB-3615SD ฐานล็อกเกอร์ประกอบ 15 นิ้ว ความลึกทราย
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานล็อกเกอร์ที่ประกอบ |
สี | หาดทราย |
ความลึก | 15 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
จัดการ | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 6" |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
หมวดหมู่ย่อย | ตู้เก็บของชั้นยอด |
ชนิดภาพเขียน | ด้านอุตสาหกรรม |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ซีแอลบี-3612เอ็มจี | สีเทาปานกลาง | 12 " | 12 " | ฿5,143 | |
CLB-3612SD | หาดทราย | 12 " | 12 " | ฿5,143 | |
ซีแอลบี-3615เอ็มจี | สีเทาปานกลาง | 15 " | 15 " | ฿5,355 | |
ซีแอลบี-3618เอ็มจี | สีเทาปานกลาง | 18 " | 18 " | ฿5,213 | |
CLB-3618SD | หาดทราย | 18 " | 18 " | ฿5,213 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.