TENNSCO EB-1-3072P โต๊ะทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ความลึก 30 นิ้ว 750 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 33.5 " |
ประเภทขา | แผงหน้าปัด |
ความจุโหลด | 750 ปอนด์ |
วัสดุพื้นผิว | ตกสะเก็ด |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 196.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความจุโหลด | วัสดุพื้นผิว | ความหนาสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-1-3072M | 30 " | 3600 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | 1.75 " | ฿47,096 | RFQ
| |
EB-1-3672M | 36 " | 3600 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | 1.75 " | ฿48,701 | RFQ
| |
EB-1-3672P | 36 " | 750 ปอนด์ | ตกสะเก็ด | 1.5 " | ฿39,587 | RFQ
| |
EB-2-3072M | 30 " | 3600 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | 1.75 " | ฿50,070 | RFQ
| |
EB-2-3072P | 30 " | 750 ปอนด์ | ตกสะเก็ด | 1.5 " | ฿42,406 | RFQ
| |
EB-2-3672M | 36 " | 3600 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | 1.75 " | ฿54,714 | RFQ
| |
EB-2-3672P | 36 " | 750 ปอนด์ | ตกสะเก็ด | 1.5 " | ฿45,713 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.