TENNSCO TTS-121224-CSD ตู้ล็อกเกอร์ ตู้เสื้อผ้า สีทราย กว้าง 36 นิ้ว x ลึก 12 นิ้ว 3 ชั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | หาดทราย |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | 3 |
มรดก | ไม่รวม |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (9) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 10.875 " |
เปิดความสูง | 22.25 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | สาม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | สี | มรดก | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-121224-3MG | 36 " | สีเทาปานกลาง | รวม | (3) กว้าง (9) ช่องเปิด | 9.875 " | 21.875 " | 12 " | 78 " | ฿56,639 | RFQ
| |
ทส-121224-3SD | 36 " | หาดทราย | รวม | (3) กว้าง (9) ช่องเปิด | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 78 " | ฿56,639 | RFQ
| |
TTS-121224-CMG | 36 " | สีเทาปานกลาง | ไม่รวม | (3) กว้าง (9) ช่องเปิด | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | ฿57,063 | RFQ
| |
TTS-121524-1MG | 12 " | สีเทาปานกลาง | รวม | (1) กว้าง (3) ช่องเปิด | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ฿24,069 | RFQ
| |
ทส-121524-1SD | 12 " | หาดทราย | รวม | (1) กว้าง (3) ช่องเปิด | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ฿24,069 | RFQ
| |
TTS-121524-3MG | 36 " | สีเทาปานกลาง | รวม | (3) กว้าง (9) ช่องเปิด | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ฿60,035 | RFQ
| |
ทส-121524-3SD | 36 " | หาดทราย | รวม | (3) กว้าง (9) ช่องเปิด | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ฿60,035 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.