TENNSCO WB-1-3060W โต๊ะทำงานขาตายตัว 60w x 30d x 33-3/4in H
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 33.75 " |
ประเภทขา | บาน |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | Butcher Block ไม้เนื้อแข็ง |
ชุดโต๊ะทำงาน | แต่อย่างใด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 166.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | ความลึก | ประเภทขอบ | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-1-3060S | 12 กรัม เหล็ก | 30 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | ฿18,671 | |
WB-1-3660S | 12 กรัม เหล็ก | 36 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 2500 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | ฿19,405 | |
WB-1-3072S | 12 กรัม เหล็ก | 30 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 1800 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | ฿19,991 | RFQ
|
WB-1-3672S | 12 กรัม เหล็ก | 36 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | ฿23,418 | RFQ
|
WB-1-3060 ป | ลามิเนตพลาสติก | 30 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 14 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | ฿23,790 | |
WB-1-3660 ป | ลามิเนตพลาสติก | 36 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 33.5 " | 1900 ปอนด์ | 14 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | ฿28,545 | |
WB-1-3072 ป | ลามิเนตพลาสติก | 30 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 14 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | ฿27,129 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.