TENNSCO WB-1-3660P โต๊ะทำงานขาตายตัว 60w x 36d x 33-1/2 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 36 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 33.5 " |
ประเภทขา | บาน |
ความจุโหลด | 1900 ปอนด์ |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนตพลาสติก |
ชุดโต๊ะทำงาน | แต่อย่างใด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 166.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.79 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | ความลึก | ประเภทขอบ | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-1-3060S | 12 กรัม เหล็ก | 30 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | ฿23,307 | |
WB-1-3660S | 12 กรัม เหล็ก | 36 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 2500 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | ฿21,910 | |
WB-1-3072S | 12 กรัม เหล็ก | 30 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 1800 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | ฿24,755 | RFQ
|
WB-1-3672S | 12 กรัม เหล็ก | 36 " | 1/2 "รัศมี | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | ฿30,015 | RFQ
|
WB-1-3060 ป | ลามิเนตพลาสติก | 30 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 14 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | ฿28,621 | |
WB-1-3072 ป | ลามิเนตพลาสติก | 30 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 14 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | ฿32,275 | RFQ
|
WB-1-3672 ป | ลามิเนตพลาสติก | 36 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 33.5 " | 4000 ปอนด์ | 14 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | ฿37,495 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.