TENNSCO WBA-1-3096W โต๊ะทำงาน 96wx30dx27-7/8 ถึง 35-3/8 นิ้ว สูง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 27 7/8 ถึง 35 3/8 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 96 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | Butcher Block ไม้เนื้อแข็ง |
ชุดโต๊ะทำงาน | แต่อย่างใด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทขอบ | ความจุโหลด | วัสดุ | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA-1-3060S | 30 " | 1/2 "รัศมี | 2500 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | 12 กรัม เหล็ก | ฿18,132 | ||
WBA-1-3660S | 36 " | 1/2 "รัศมี | 2500 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 60 " | 12 กรัม เหล็ก | ฿20,512 | ||
WBA-1-3072S | 30 " | 1/2 "รัศมี | 1800 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | 12 กรัม เหล็ก | ฿19,776 | RFQ
| |
WBA-1-3672S | 36 " | 1/2 "รัศมี | 1800 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.5 " | 72 " | 12 กรัม เหล็ก | ฿21,824 | RFQ
| |
WBA-1-3060W | 30 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3800 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.75 " | 60 " | Butcher Block ไม้เนื้อแข็ง | ฿31,780 | ||
WBA-1-3660W | 36 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3800 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.75 " | 60 " | Butcher Block ไม้เนื้อแข็ง | ฿36,132 | ||
WBA-1-3072W | 30 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3600 ปอนด์ | 12 กรัม เหล็ก | 1.75 " | 72 " | Butcher Block ไม้เนื้อแข็ง | ฿39,856 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.