Testo 0572-1560 | เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 174t | 21c675 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TESTO 0572-1560 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 174t | AB6EUA 21C675

TESTO 0572-1560 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 174t

In Stock
รายการ: AB6EUA รุ่น: 0572-1560ข้ามอ้างอิง: 21C675
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
฿4,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดเล็ก
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง+/- 0.5 องศา F (-22 องศา F ถึง +158 องศา F) +/- 1 หลัก
ปลุกYES
แบตเตอรี่500 วัน
เข้ากันได้กับ0572 0500 - อินเทอร์เฟซ USB
ความลึก3.25 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง1.25 "
อินเตอร์เฟซ0572 0500 - แท่นวางอินเตอร์เฟส USB
ตัวอย่างจุดจัดเก็บรอบการวัด 15 นาที 77 องศา F
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่
ชั่วคราว พิสัย-22 องศา F ถึง 158 องศา F
ช่วงเวลาตัวแปร
ชนิดภาพเขียนกทช
สวิตช์กันน้ำIP65
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความถี่ในการส่งสัญญาณ (1 นาทีถึง 24 ชม.)
  • คุณสมบัติพิเศษ: ซอฟต์แวร์ฟรีหน่วยความจำขนาดใหญ่ IP65 Watertight

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องแบตเตอรี่ความกว้างราคา
TESTO 0572-6560 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 174h | AB6EUB 21C676 0572-6560+/- 3% RH (2% RH ถึง 98% RH) +/- 1 หลัก +0.03% RH / Kปี 16"฿7,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TESTO 0572-1560 เครื่องบันทึกข้อมูล Enviro 174t
฿4,915 / หน่วย