Thomas & Betts Ty253m | เคเบิ้ลไทร์ Standard 11.6 นิ้ว Natural Pk1000 | 35pc24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMAS & BETTS TY253M Cable Tie Standard 11.6 นิ้ว Natural PK1000 | AH4WXJ 35 พีซี 24

THOMAS & BETTS TY253M เคเบิ้ลไทร์ Standard 11.6 นิ้ว Natural PK1000

In Stock
รายการ: AH4WXJ รุ่น: TY253Mอ้างไขว้: 35PC24

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿19,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ออกแบบStandard
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
ความยาว11.6 "
วัสดุไนลอน 6/6
แม็กซ์ Bundle Dia3"
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
ความต้านแรงดึง50 ปอนด์
ความหนา0.05 "
รหัสเครื่องมือA / B
ประเภท UL21S
UPC5414363062295
ความกว้าง0.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.82
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงความยาวโดยประมาณ: 8 "ถึง 11-1 / 2"
  • รูปแบบการล็อค: Stainless Steel Barb
  • หน้าที่ผูกสายเคเบิล: มาตรฐาน
  • แบรนด์ย่อย: Ty-rap (r)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสเครื่องมือสีออกแบบประเภท ULความกว้างในร่มกลางแจ้งความยาวแม็กซ์ Bundle Diaราคา
THOMAS & BETTS TYB2315MX Cable Tie Standard 7 inch Black PK1000 | AH4WXG 35 พีซี 22 TYB2315MXABlackStandard 210.1 "ในร่มหรือกลางแจ้ง7"1.5 "฿7,991
THOMAS & BETTS TYB2315M Cable Tie Standard 7 inch Natural PK1000 | AH4WXH 35 พีซี 23 TYB2315MAโดยธรรมชาติStandard 210.1 "ในร่ม7"1.5 "฿7,291
THOMAS & BETTS TY5277MX Cable Tie Standard 24.3 inch Black PK50 | AH4WXK 35 พีซี 25 TY5277MXBBlackStandard 21S0.26 "ในร่มหรือกลางแจ้ง24.3 "7"฿6,561
THOMAS & BETTS TY5277M Cable Tie Standard 24.3 inch Natural PK50 | AH4WXL 35 พีซี 26 TY5277MBโดยธรรมชาติStandard 21S0.26 "ในร่ม24.3 "7"฿5,539
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C เข็มขัดรัดสายไฟพร้อม ID Tag 7.8 นิ้ว Natural PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-C-โดยธรรมชาติพร้อม ID Tag110.2 "ในร่ม7.8 "1.75 "฿1,633
THOMAS & BETTS สายรัดเคเบิล TY5354M ความยาวที่กำหนด 15 นิ้ว ความกว้าง 0.19 นิ้ว มาตรฐาน 100Pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------฿3,830
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMAS & BETTS TY253M เคเบิ้ลไทร์ Standard 11.6 นิ้ว Natural PK1000
฿19,293 / หน่วย