THOMAS PUMPS 270024 ปั๊มลมลูกสูบ 1/4แรง 12vdc
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมลูกสูบ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 1.70 |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 0.7 |
ฟรี Air CFM @ 20 PSI | 1.4 |
ฟรี Air CFM @ 50 PSI | 1.09 |
แอมป์โหลดเต็ม | 26 |
HP | 1/4 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 100/100 |
ชนิดเครื่องยนต์ | พม |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ขนาด Outlet | 1 / 4 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 5 13 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 9 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 5 13 / 16 " |
สายไฟ | ไม่ |
รอบต่อนาที | 1800 |
ระดับเสียง | 70 dBA ที่ 100 psi |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 104 องศา F |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
วาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8414801690 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เสร็จสิ้น | แอมป์โหลดเต็ม | ความกว้างโดยรวม | รอบต่อนาที | ชั่วคราว พิสัย | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270025 | 12.625 " | สีเทา | 28 | 5.625 " | 1800 | 0 องศาถึง 104 องศา F | ไม่ | VDC 12 | ฿72,989 | ||
617CA32 | 13 " | สีเทา | 4.6 | 9" | 1400 | 50 องศาถึง 104 องศา F | ใช่ | 115 VAC | ฿20,944 | ||
270047 | 12 9 / 16 " | สีเทา | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32 องศาถึง 104 องศา F | ไม่ | VDC 24 | ฿49,496 | ||
405ADC38 / 12 | 7.5 " | สีเทา | 10.5 | 4.25 " | 3450 | 104 องศาถึง 50 องศา F | ใช่ | VDC 12 | ฿22,493 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.