เครื่องอัดอากาศ Thomas Oilless 405adc38/12 ลูกสูบ | 5z349 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 ปั๊มลม มอเตอร์แม่เหล็กถาวร 12 Vdc 10.5 A 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 เครื่องอัดอากาศ, มอเตอร์แม่เหล็กถาวร, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 แรงม้า

In Stock
รายการ: AE7KXZ รุ่น: 405ADC38/12ข้ามอ้างอิง: 5Z349
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
฿22,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มลมลูกสูบ
วัสดุทรงกระบอกอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นสีเทา
ฟรี Air CFM @ 0 PSI0.79
ฟรี Air CFM @ 100 PSI0.24
ฟรี Air CFM @ 20 PSI0.61
ฟรี Air CFM @ 50 PSI0.41
แอมป์โหลดเต็ม10.5
HP1/10
ขนาดขาเข้า1 / 8 "NPT
ประเภทการหล่อลื่นน้ำมันน้อย
สูงสุด PSI ต่อ / Int.100/100
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร
จำนวนกระบอกสูบ1
ขนาด Outlet1 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม5 1 / 3 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ความกว้างโดยรวม4.25 "
สายไฟไม่
รอบต่อนาที3450
ระดับเสียง63 dBA ที่ 60 psi
ชั่วคราว พิสัย104 องศาถึง 50 องศา F
การป้องกันความร้อนใช่
วาล์วแซนวิชทนต่อการกัดกร่อน
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8414100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องอัดอากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน 405 Series สำหรับงานต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการไหลของอากาศและก๊าซในหัวออกซิเจนเครื่องถ่ายเอกสารประตูอากาศและน้ำยาทำความสะอาดพื้น
  • มีลูกสูบและหัวสูบอะลูมิเนียมเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน
  • แซนวิชวาล์วสำหรับปกป้องบ่าวาล์วจากฝุ่นละอองและสารปนเปื้อนอื่น ๆ
  • มอเตอร์แบบแรเงาพร้อมขดลวดสตาร์ทแรงบิดสูงและตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเงียบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเสร็จสิ้นแอมป์โหลดเต็มความกว้างโดยรวมรอบต่อนาทีชั่วคราว พิสัยการป้องกันความร้อนแรงดันไฟฟ้าราคา
THOMAS PUMPS 270025 ปั๊มลมลูกสูบ แม่เหล็กถาวร 1/3 แรงม้า 12 Vdc 1800 รอบต่อนาที | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "สีเทา285.625 "18000 องศาถึง 104 องศา Fไม่VDC 12฿72,989
THOMAS PUMPS 617CA32 ปั๊มลมไร้น้ำมัน 1/8 แรงม้า 115 Vac 1 เฟส 1400 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "สีเทา4.69"140050 องศาถึง 104 องศา Fใช่115 VAC฿20,944
THOMAS PUMPS 270047 ปั๊มลมแบบลูกสูบ, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 นิ้ว NPT Inlet | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "สีเทา18.55 13 / 16 "180032 องศาถึง 104 องศา Fไม่VDC 24฿49,496
THOMAS PUMPS 270024 ปั๊มลมลูกสูบ 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "สีเทา265 13 / 16 "180032 องศาถึง 104 องศา Fไม่VDC 12฿48,887

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 เครื่องอัดอากาศ, มอเตอร์แม่เหล็กถาวร, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 แรงม้า
฿22,493 / หน่วย