THOMSON 1 SOFT CTL 72 เพลา เหล็กคาร์บอน 1.000 นิ้ว D 72 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เพลาแบริ่งเชิงเส้น |
Dia. ความอดทนสูงสุด | 1.000 " |
Dia. ความอดทนขั้นต่ำ | 0.997 " |
เสร็จสิ้น | 8 Ra สูงสุด |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ไม่แข็งตัว |
UPC | 4759833115677 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7215500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชิ้น | ความยาว | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
คำพูดคำจา 12 มม. 1000 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 1000mm | 12mm | 60 เรื่อง | ฿2,553 | |
คำพูดคำจา 16 มม. 1000 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 1000mm | 16mm | 60 เรื่อง | ฿3,214 | |
คำพูดคำจา 20 มม. 500 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 500mm | 20mm | 60 เรื่อง | ฿2,212 | |
คำพูดคำจา 20 มม. 2000 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 2000mm | 20mm | 60 เรื่อง | ฿8,890 | RFQ
|
คำพูดคำจา 25 มม. 2000 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 2000mm | 25mm | 60 เรื่อง | ฿10,799 | RFQ
|
5/8 ซอฟท์ CTL X 48 | เพลาแบริ่งเชิงเส้น | 48 " | 0.625 " | ไม่แข็งตัว | ฿2,311 | |
5/8 ซอฟท์ CTL X 72 | เพลาแบริ่งเชิงเส้น | 72 " | 0.625 " | ไม่แข็งตัว | ฿2,614 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.