Thomson Qs 12 มม. 1000 | เพลา 60 กล่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.99 / 12.00 มม. คลาส มม. ยาว 1000 มม. | 2hwp9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON QS 12 MM 1000 เพลา, 60 กล่อง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.99 / 12.00 มม., Class MM, ยาว 1000 มม. | AC2DGK 2HWP9

THOMSON QS 12 MM 1000 Shaft, 60 Case, เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.99 / 12.00mm, Class MM, ยาว 1000mm

In Stock
รายการ: AC2DGK รุ่น: QS 12 MM 1000ข้ามอ้างอิง: 2HWP9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว
Dia. ความอดทนสูงสุด12 มม
Dia. ความอดทนขั้นต่ำ11.99 มม
เสร็จสิ้น8 Ra สูงสุด
ความยาว1000mm
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความแข็งผิว60 อาร์ซี
เพลา Dia12mm
ชนิดภาพเขียน60 เรื่อง
UPC662486466291

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)108.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7228501010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวเพลา Diaชนิดภาพเขียนราคา
THOMSON QS 16 MM 1000 เพลา, 60 กล่อง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.99 / 16.00 มม., Class MM, ยาว 1000 มม. | AC2DGL 2HWR4 คำพูดคำจา 16 มม. 1000ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว1000mm16mm60 เรื่อง฿3,214
THOMSON QS 20 MM 500 เพลา, 60 กล่อง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.99 / 20.00 มม., Class MM, ยาว 500 มม. | AC2DGM 2HWR7 คำพูดคำจา 20 มม. 500ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว500mm20mm60 เรื่อง฿2,212
THOMSON QS 20 MM 2000 เพลา, 60 กล่อง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.99 / 20.00 มม., Class MM, ยาว 2000 มม. | AC2DGN 2HWT1 คำพูดคำจา 20 มม. 2000ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว2000mm20mm60 เรื่อง฿8,890
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 เพลา, 60 กล่อง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 24.99 / 25.00 มม., Class MM, ยาว 2000 มม. | AC2DGP 2HWT5 คำพูดคำจา 25 มม. 2000ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว2000mm25mm60 เรื่อง฿10,799
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 เพลา Carbon Steel 0.625 Inch D 48 In | AC2DGR 2HXK1 5/8 ซอฟท์ CTL X 48เพลาแบริ่งเชิงเส้น48 "0.625 "ไม่แข็งตัว฿2,311
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 เพลา Carbon Steel 0.625 Inch D 72 In | AC2DGT 2HXK3 5/8 ซอฟท์ CTL X 72เพลาแบริ่งเชิงเส้น72 "0.625 "ไม่แข็งตัว฿2,614
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 เพลา Carbon Steel 0.750 นิ้ว D 24 In | AC2DGU 2HXK5 3/4 ซอฟท์ CTL X 24เพลาแบริ่งเชิงเส้น24 "0.75 "ไม่แข็งตัว฿1,855

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON QS 12 MM 1000 Shaft, 60 Case, เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.99 / 12.00mm, Class MM, ยาว 1000mm
฿2,553 / หน่วย