THOMSON QS 20 MM 2000 Shaft, 60 Case, เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.99 / 20.00mm, Class MM, ยาว 2000mm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว |
Dia. ความอดทนสูงสุด | 20 มม |
Dia. ความอดทนขั้นต่ำ | 19.99 มม |
เสร็จสิ้น | 8 Ra สูงสุด |
ความยาว | 2000mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
นาที. ความแข็งผิว | 60 อาร์ซี |
เพลา Dia | 20mm |
ชนิดภาพเขียน | 60 เรื่อง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 207.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7228501010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชิ้น | ความยาว | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
คำพูดคำจา 12 มม. 1000 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 1000mm | 12mm | 60 เรื่อง | ฿2,822 | |
คำพูดคำจา 16 มม. 1000 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 1000mm | 16mm | 60 เรื่อง | ฿3,557 | |
คำพูดคำจา 20 มม. 500 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 500mm | 20mm | 60 เรื่อง | ฿2,448 | |
คำพูดคำจา 25 มม. 2000 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบรวดเร็ว | 2000mm | 25mm | 60 เรื่อง | ฿12,401 | RFQ
|
5/8 ซอฟท์ CTL X 48 | เพลาแบริ่งเชิงเส้น | 48 " | 0.625 " | ไม่แข็งตัว | ฿2,703 | |
5/8 ซอฟท์ CTL X 72 | เพลาแบริ่งเชิงเส้น | 72 " | 0.625 " | ไม่แข็งตัว | ฿3,154 | RFQ
|
3/4 ซอฟท์ CTL X 24 | เพลาแบริ่งเชิงเส้น | 24 " | 0.75 " | ไม่แข็งตัว | ฿2,167 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.