Thomson Fnybupb08alls | Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, 0.5 Inch, Closed, Self-aligning | 2lfh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON FNYBUPB08ALLS Linear Bearing บุชชิ่ง พิลโลว์บล็อค 0.5 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AH2PJD 2LFH2

THOMSON FNYBUPB08ALLS แบริ่งเชิงเส้น, บูช, บล็อกหมอน, 0.5 นิ้ว, ปิด, ปรับแนวเอง

In Stock
รายการ: AH2PJD รุ่น: FNYBUPB08ALLSข้ามอ้างอิง: 2LFH2
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
฿4,503 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLinear Pillow Block แบริ่ง
ประเภทแบริ่งฟลูโรไนไลเนอร์
ความกว้างของร่างกาย1.380
ขนาดสลักเกลียว#6
เจาะ Dia0.5
สีเงิน
ความหนาของหน้าแปลน0.250
ซับในตอนที่ 950
ประเภทการล็อคเซ็ตสกรู
การหล่อลื่นไม่มีระบบหล่อลื่น
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv10,000 psi พาย / Minuto
ศูนย์รูยึด1.688
รูยึด Dia.0.16
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0.687
ความสูงโดยรวม1.250
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.690
ความกว้างโดยรวม2.000
การจัดตำแหน่งตนเองทุกทิศทาง
กำลังรับน้ำหนักคงที่970
ชั่วคราว พิสัย-400 - 550
ชนิดภาพเขียนปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8483208040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นศูนย์รูยึดBarrel Diaประเภทแบริ่งรูยึด Dia.การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลาความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
THOMSON SPB10OPN Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้ | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "฿9,785
THOMSON SPB16OPN Linear Bearing บอลบุช บล็อกหมอน 1 นิ้ว เปิด ปรับแนวได้เอง ปรับได้ | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "฿14,684
THOMSON SSUFB12 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.75 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "฿11,530
THOMSON SPB12 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.75 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HJB 2HXW8 เอสพีบี121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "฿8,277
THOMSON SPB8 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช บล็อกพิลโลว์ 0.5 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HJC 2HXX9 เอสพีบี81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"฿7,576
THOMSON SSUPBO16 Linear Bearing บอลบุช บล็อกหมอน 1 นิ้ว เปิด ปรับแนวได้เอง ปรับได้ | AG7CAV 4YRN6 ซุปโบ16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "฿15,297
THOMSON SSUPBO10 Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.625 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้ | AH2PJA 2LEJ5 ซุปโบ10---0.190.8751.441.752.5฿10,559

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON FNYBUPB08ALLS แบริ่งเชิงเส้น, บูช, บล็อกหมอน, 0.5 นิ้ว, ปิด, ปรับแนวเอง
฿4,503 / หน่วย