THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01295 ทองเหลืองเส้น 360 1 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 360 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.375 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | +/- 0.003 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | Rb |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | ทองเหลือง |
อารมณ์ | ครึ่งยาก |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | B78 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 58,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 45,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.56 |
รหัส HS | 7409290010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.