ธิสเซ่นครุปป์ Curec00246 | ทองเหลืองแบน 360 1/4 X 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | 1pve5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00246 ทองเหลืองแบน 360 1/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AB2YQM 1PVE5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00246 ทองเหลืองแบน 360 1/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB2YQM รุ่น: CUREC00246ข้ามอ้างอิง: 1PVE5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,110 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นแบน
ประเภทล้อแม็ก360
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุทองเหลือง
อารมณ์ครึ่งยาก
ความหนา1 / 4 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB78
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป58,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป45,000 PSI
ความกว้าง1.5 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.012 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7409290010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความกว้างราคา
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00579 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 1/4" 1 ft L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "฿239
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00942 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 3/4" 1 ft L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "฿321
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 3/8" 1 ฟุต L | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "฿230
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 1/2" 1 ft L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "฿230
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 5/8" 1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "฿252
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00290 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 1 3/4 นิ้ว 1 ฟุต | AB2YHD 1PTR9 CUREC002901 / 8 "1.75 "-
RFQ
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00945 ทองเหลืองแบน 360 1/8 x 1 นิ้วความยาว 1 ฟุต | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"฿387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00246 ทองเหลืองแบน 360 1/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต
฿1,110 / หน่วย