ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Timken 205PP ช่วยลดแรงเสียดทานและรองรับโหลดตามแนวแกนและแนวรัศมี รับประกันการหมุนที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม เหมาะสำหรับระบบสายพานลำเลียง เครื่องจักรกลการเกษตร มอเตอร์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Timken 205PP มีโครงเหล็กเพื่อความทนทาน
- มีการปิดผนึกสองชั้นเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนและรับประกันการซีลที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่น
- ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกนี้มีการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- มาพร้อมกับประเภทรูมาตรฐานเพื่อให้ติดตั้งง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: จะติดตั้งบอลวาล์ว Parker 6A-MB6XPFA-SSP ได้อย่างไร?
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วอยู่ในแนวที่ถูกต้องกับท่อ ตัววาล์วควรอยู่ในตำแหน่งตามทิศทางการไหลของตัวกลางเพื่อป้องกันการจำกัดการไหลหรือความวุ่นวาย
- เลือกวัสดุปิดผนึกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากประเภทของตัวกลาง อุณหภูมิ และความดัน
- หากวาล์วมีการเชื่อมต่อแบบเกลียว ให้ใช้น้ำยาซีลเกลียวหรือเทปที่เหมาะสม ร้อยวาล์วเข้าไปในท่ออย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการขันเกลียวหรือขันแน่นเกินไป
- สำหรับวาล์วที่มีการเชื่อมต่อหน้าแปลน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าแปลนอยู่ในแนวที่ถูกต้องและตำแหน่งปะเก็นถูกต้อง ปฏิบัติตามค่าแรงบิดที่แนะนำเมื่อทำการขันน็อตหน้าแปลนเพื่อป้องกันการรั่วซึม
- หลังการติดตั้ง ให้ทำการทดสอบการรั่วเพื่อตรวจสอบรอยรั่วที่มองเห็นได้รอบๆ ตัววาล์วหรือจุดเชื่อมต่อ การทดสอบนี้เป็นการยืนยันความสมบูรณ์ของการติดตั้ง
Q. What are the differences between open, sealed and shielded deep groove ball bearings?
A. Open bearings have no seals, sealed bearings have synthetic rubber seals on both sides and shielded bearings have metal shields. Sealed bearings offer superior protection against contaminants.
Q. What is the meaning of the C0 internal clearance rating for these bearings?
A. C0 indicates standard clearance, suitable for most applications. It represents a minimal gap between the rolling elements and raceways.
Q. What is the purpose of the steel cage in this bearing?
A. The steel cage holds the bearing's balls in place, ensuring even distribution of load and reducing friction.