TITAN TOOL 0524032 เครื่องพ่นสี Hvlp 4 ขั้น 1 Qt.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพ่นสี HVLP |
แอมป์ | 13.8 |
ความยาวท่อ | 30ft |
แม็กซ์ ไหล | 82 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 9.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดหัวฉีด | 1.3mm / 0.051 " |
จำนวนสเตจ | 4 |
ประเภทสี | กาว, เคลือบ, ลาเท็กซ์, แลคเกอร์, คราบ, ยูรีเธน, วานิช |
ช่วงความหนืดของสีที่เหมาะสม | ต่ำถึงปานกลาง |
ขนาดรูปแบบ | 1/4 "ถึง 12" |
ความจุถัง | 1 คิว |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนสเตจ | ขนาดรูปแบบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0277030 | 10.7 | 80 cfm | 7.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 1/4 ถึง 12 " | ฿84,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.