Tivar 2nhw4 | แผ่น UHMW ดำ 1 นิ้ว T 12 X 24 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แผ่น TIVAR 2NHW4 Uhmw ดำ 1 นิ้ว T 12 x 24 In | AC2VWY

TIVAR 2NHW4 แผ่น Uhmw ดำ 1 นิ้ว T 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2VWY รุ่น: 2NHW4
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
฿4,753 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีBlack
ความยาว24 "
ความอดทนความยาว+0.125 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
ประเภทวัสดุTivar Eco รีไซเคิล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 180 องศา F
ความต้านแรงดึง4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1"
ความอดทนความหนา+0.070 "/ - 0.030"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+0.125 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.51
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3920100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความยาวประเภทวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความต้านแรงดึงความหนาความอดทนความหนาราคา
แผ่น TIVAR 2NHU4 Uhmw Black 1/4 Inch 24 x 48 In | AC2VWF 2NHU424 "Black48 "ดรายสไลด์-22 องศาถึง 180 องศา F4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.25 "+/- 0.005 "฿9,381
แผ่น TIVAR 2NHU5 Uhmw Black 3/8 Inch 24 x 48 In | AC2VWG 2NHU524 "Black48 "ดรายสไลด์-22 องศาถึง 180 องศา F4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.375 "+/- 0.020 "฿12,531
แผ่น TIVAR 2NHU6 Uhmw Black 1/2 Inch 24 x 48 In | AC2VWH 2NHU624 "Black48 "ดรายสไลด์-22 องศาถึง 180 องศา F4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5 "+0.070 "/ - 0.030"฿16,567
แผ่น TIVAR 2NHU8 Uhmw ดำ 3/8 นิ้ว 48 x 96 นิ้ว | AC2VWJ 2NHU848 "Black96 "ดรายสไลด์-22 องศาถึง 180 องศา F4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.375 "+/- 0.020 "฿51,769
RFQ
แผ่น TIVAR 2NHV1 Uhmw Black 1/4 Inch 48 x 120 In | AC2VWK 2NHV148 "Black10ftดรายสไลด์-22 องศาถึง 180 องศา F4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.25 "+/- 0.005 "฿46,518
RFQ
แผ่น TIVAR 2NHV2 Uhmw Black 3/8 Inch 48 x 120 In | AC2VWL 2NHV248 "Black10ftดรายสไลด์-22 องศาถึง 180 องศา F4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.375 "+/- 0.020 "฿70,063
RFQ
แผ่น TIVAR 2NHV3 Uhmw ดำ 1/2 นิ้ว 48 x 120 นิ้ว | AC2VWM 2NHV348 "Black10ftดรายสไลด์-22 องศาถึง 180 องศา F4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5 "+0.070 "/ - 0.030"฿92,892
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TIVAR 2NHW4 แผ่น Uhmw ดำ 1 นิ้ว T 12 x 24 นิ้ว
฿4,753 / หน่วย